- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 鍵 ネームのおすすめ人気ランキング
鍵 ネームのおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新275件の「鍵 ネーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「名前キーホルダー」、「鍵 ネーム ホルダー」、「キーホルダー 事務 用品」などの商品も取り扱っております。
ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして
タイプ
ソフト・片面表示用
材質
PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)
リング内径(Φmm)
13
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様
ハードタイプ片面
縦(mm)
60
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
印鑑やDMが収納可能なマグネットキーフック。5つのフックで普段使う鍵類など一括収納!便利なホルダー機能付きキーフックです。
付属品
マグネット×1・木ネジ×2
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)、・スチール(粉体塗装)
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×3×9.5
耐荷重(g)
約900
カギなどを手軽に手首にかけることができるちょっとしたキーアクセサリー。国産のウレタン樹脂製なので耐久性も非常に優れています。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:ウレタン樹脂、リング:鉄
質量(g)
15
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質
PE
種類
片面表示用
寸法(縦×横)(mm)
60×21
リング内径(Φmm)
17
外寸法(mm)
60×21×t3
カードサイズ(mm)
42×17
二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。
スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。
長さ(mm)
80
幅(mm)
65
材質/仕上
スチール
ベルト用の脱着式アタッチメント。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
シルバー
材質
本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
28
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、壁付、据置、ポールの4つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス
付属品
樹脂プラグ8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40 8本、ワッシャー8個
材質
化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂
質量(kg)
11
適合サイズ(mm)
【受取可能】300×518×218
仕上
化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルム
ボックス(mm)
390×590×317
取出方向
前入前出
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口:再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、据置、ポールの3つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス
材質
化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂
質量(kg)
13
適合サイズ(mm)
【受取可能】300×518×378
仕上
化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルム
ボックス(mm)
390×590×477
取出方向
前入前出
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
仕様
セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品
背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納部:105×200×65
収納数
10台
最大積載段数
3段
鍵
有(1種類)
総耐荷重(kg)
30、各収納部2
アジャスター
あり
キャスターの有無
なし
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。
付属品
鍵2個
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
赤・橙・緑・青・白
セット内容
アソート5色(赤・橙・緑・青・白)
材質
本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー
質量(g)
24
1パック(5個)
¥99
税込¥109
当日出荷
簡単組立の大容量3段タイプの宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。大容量:(2段目)約17L、(3段目)約71L。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。高級な風合いの大理石調デザイン。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途郵便受け、置き配BOXとして。置き配ボックス 印鑑ホルダー付 組立簡単 簡単設置 一戸建て アパート マンション おしゃれ
付属品
印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質
金属(スチール)※粉体塗装
質量(kg)
21.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×35×106
組立時間
約10-20分
取扱説明書
(0.43MB)
上下投函可能で耐久性に優れた素材の宅配ボックス。防犯に特化したダイヤルロック式。番号を忘れても付属の鍵で解錠することもできます。大容量なので小さな荷物なら複数回投函が可能です。※ただし、下からの投函は1回限りとなります。上下の扉に印鑑ホルダー付き、預け方を記載したシールステッカーを好きな場所に貼って使い方を表示できるので配達員さんにも優しい設計。上扉は、一度荷物を投函すると上扉を再び開けても取り出せない構造なので盗難対策もバッチリです。耐久性の高いカーボンスチールを採用。頑丈な構造で屋外に設置していても長くご使用いただけます。付属のアンカーボルトでブロックやコンクリートに固定できてさらに防犯対策&耐久性もアップ!。シンプルでスタイリッシュなデザインだからどんな玄関先でもおしゃれになじみます。
付属品
鍵×1、シール×1
材質
カーボンスチール
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×30×87
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷